登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

31319-A

TIM 32212 90KA1

TIM 32212 90KA1 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32212; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.75MM Width; Single Row

制造商部件号

32212 90KA1

BDI部件号

1336914

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
1
全球库存:
BDI -   5
BDI - 美国 6
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.111
UNSPSC
31171516
EAN条码
0053893824550
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32212
装配件号
90KA1
装配组件
X32212 (1) | Y32212 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32212-90KA1
重量/磅
2.458
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32212; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.75MM Width; Single Row
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
装配件宽度
1.171 英寸 | 29.75 毫米