登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

02876-902A1

TIM 64450-90031

TIM 64450-90031 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 64450; 4-1/2" Bore; 7" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

64450-90031

BDI部件号

1348469

价格(不含税不含运费)
¥5,197.00 / 套
¥11,042.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
7.824
UNSPSC
31171516
EAN条码
0053893353371
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
64450
装配件号
90031
装配组件
64450 (2) | 64700D (1) | X1S-64450 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
64450-90031
重量/磅
15.86
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 64450; 4-1/2" Bore; 7" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米