登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

36690-90051

TIM 71450-902B3

TIM 71450-902B3 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71450; 4-1/2" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

71450-902B3

BDI部件号

1425040

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
12.74
UNSPSC
31171516
EAN条码
0053893972244
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
71450
装配件号
902B3
装配组件
71450 (2) | 71751D (1) | X3S-71450 (1)
轴向游隙
0.014
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
71450-902B3
重量/磅
28.05
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71450; 4-1/2" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
装配件宽度
4.188 英寸 | 106.375 毫米