登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

350A-90014

TIM 74525 90213

TIM 74525 90213 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 74525; 5-1/4" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

74525-90213

BDI部件号

1350716

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
12.95
UNSPSC
31171516
EAN条码
0053893392806
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
74525
装配件号
90213
装配组件
74525 (2) | 74851CD (1) | X1S-74525 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
74525-90213
重量/磅
29.22
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 74525; 5-1/4" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
装配件宽度
4.188 英寸 | 106.375 毫米