登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HM133444-90340

TIM NA15117SW 90035

TIM NA15117SW 90035 ; 轴承/双列圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA15117; 1.181" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 2" Width; Double Row

制造商部件号

NA15117SW-90035

BDI部件号

1367214

价格(不含税不含运费)
¥1,011.00 / 套
¥2,694.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.843
UNSPSC
31171516
EAN条码
0053893186702
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA15117
装配件号
90035
装配组件
NA15117-SW (2) | T70125 (1) | T70126 (2)
轴向游隙
0.004 to 0.007
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA15117SW-90035
重量/磅
4.162
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA15117; 1.181" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 2" Width; Double Row
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米