登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

29586-2

TIM 469-20024

TIM 469-20024 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Bearing Cone; 469 Basic Number; Standard Precision; 2-1/4" Bore; 1.154" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

469-2

BDI部件号

1343971

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 2
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.68
UNSPSC
31171527
EAN条码
0053893037769
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
469
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
469-2
详细描述
Bearing Cone; 469 Basic Number; Standard Precision; 2-1/4" Bore; 1.154" Width; Single Row of Roller
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.154 英寸 | 29.312 毫米