登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AS-1024

LS1528

INA LS1528 ; 紧固件/垫片

Thrust Bearing Washer; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

制造商部件号

LS1528

BDI部件号

18317795

价格(不含税不含运费)
¥15.00 / 套
¥51.00 / 套

订购量

库存:
4
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.009
UNSPSC
31171500
EAN条码
4047643138116
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
LS1528
重量/磅
0.02
详细描述
Thrust Bearing Washer; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
孔径1
0.591 英寸 | 15 毫米
高度
0.108 英寸 | 2.75 毫米
孔径2
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米