登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

232/670KYMDW906A

232/670KYMDW906A

TIMKEN 232/670KYMDW906A

Spherical Roller Bearing; 670MM Tapered Bore; 1220MM Outside Diameter; 438MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

232/670KYMDW906A

BDI部件号

1318545

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2176.824
UNSPSC
31171510
EAN条码
0087796227170
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
232/670 KYMDW906A
重量/磅
4801
详细描述
Spherical Roller Bearing; 670MM Tapered Bore; 1220MM Outside Diameter; 438MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
48.031 英寸 | 1220 毫米
宽度
17.244 英寸 | 438 毫米
孔径
26.378 英寸 | 670 毫米