登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

239/1180KD1

239/1180KD1

NTN 239/1180KD1

Spherical Roller Bearing; 1180MM Tapered Bore; 1540MM Outside Diameter; 272MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

239/1180KD1

BDI部件号

1200499

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1239.712
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
适配件件号-毫米
H39/1180 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
2739.766
详细描述
Spherical Roller Bearing; 1180MM Tapered Bore; 1540MM Outside Diameter; 272MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
60.63 英寸 | 1540 毫米
孔径
46.457 英寸 | 1180 毫米
宽度
10.709 英寸 | 272 毫米