token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

NSK 22216EAKE4

NSK 22216EAKE4

NSK 22216EAKE4 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22216EAKE4

BDI部件号

1184063

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.01
UNSPSC
31171510
EAN条码
0029176411311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH316 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22216EAKE4
重量/磅
2.08
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
适配件件
SNW16 H316 HA316 HE316 (Specify Bore)英寸 | H316 (Specify bore)毫米
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米