登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

24032CE4

NSK 22319EAE4 LR

NSK 22319EAE4 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 95MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 67MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22319EAE4

BDI部件号

1184330

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 加拿大 1
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
9.91
UNSPSC
31171510
EAN条码
0029176416231
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22319EAE4
详细描述
Spherical Roller Bearing; 95MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 67MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
2.638 英寸 | 67 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米