登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

22318-E1-XL-K

FAG 22226E1K

FAG 22226E1K ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 130MM Tapered Bore; 230MM Outside Diameter; 64MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22226-E1-K

BDI部件号

1410802

价格(不含税不含运费)
¥1,468.00 / 套
¥3,222.00 / 套

订购量

库存:
62
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
10.706
UNSPSC
31171510
EAN条码
4026677827326
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3126 (Specify bore)
拆卸螺母
KM28
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22226E1K
重量/磅
25.022
详细描述
Spherical Roller Bearing; 130MM Tapered Bore; 230MM Outside Diameter; 64MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
适配件件
SNW3126 H3126 HA3126 HE3126 (Specify bore)英寸 | H3126 (Specify bore)毫米
宽度
2.52 英寸 | 64 毫米