登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PNA-40/62

PNA-40/62

CONSOLIDATED BEARING PNA-40/62

Needle Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable

制造商部件号

PNA-40/62

BDI部件号

208256

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.23
EAN条码
0644075085359
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
Yes
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Needle Self Aligning Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
PNA-40/62
重量/磅
0.57
详细描述
Needle Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米