登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

INA HK2520.2RS

INA HK2020.2RS

INA HK2020-2RS-L271 ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

HK2020-2RS

BDI部件号

18312300

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
479
全球库存:
BDI - 加拿大 6
BDI - 美国 2
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.022
UNSPSC
31171512
EAN条码
4012802399257
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
HK20202RS
重量/磅
0.051
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米