登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NK30/20A

INA NK30/20-TV-XL

INA NK30/20-TV-XL ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 40MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NK30/20-TV

BDI部件号

1411919

价格(不含税不含运费)
¥57.00 / 套
¥129.00 / 套

订购量

库存:
1592
全球库存:
BDI - 墨西哥 47
BDI - 匈牙利 1
BDI - 美国 5
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.06
UNSPSC
31171512
EAN条码
4012802733815
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Radial Precision Bearing | Steel Cage | Light Duty | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
NK30/20
重量/磅
0.143
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 40MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米