登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NKI100/30-XL

NKI35/20-TV-XL

INA NKI35/20TVXL ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing; 35MM Bore; 50MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NKI35/20-TV

BDI部件号

1175700

价格(不含税不含运费)
¥118.00 / 套
¥360.00 / 套

订购量

库存:
178
全球库存:
BDI - 墨西哥 212
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.121
UNSPSC
31171512
EAN条码
4012802310740
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Radial Precision Bearing | Steel Cage | Light Duty | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NKI35/20
重量/磅
0.28
详细描述
Needle Bearing; 35MM Bore; 50MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米