登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RNA-49/32 P/5

RNA4903

IKO RNA4903 ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 30MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

RNA4903

BDI部件号

516350

价格(不含税不含运费)
¥31.00 / 套
¥69.00 / 套

订购量

库存:
64
全球库存:
品牌
制造商名称
IKO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.023
UNSPSC
31171512
EAN条码
4549557050350
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
RNA4903
重量/磅
0.052
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 30MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米