登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

DUPLICATE 1424381 DO NOT USE

DUPLICATE 1424381 DO NOT USE

重复 1424381 不使用 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30304; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 16.25MM Width; Single Row

制造商部件号

30304

BDI部件号

23949944

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.2
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30304
装配件号
90KA1
装配组件
X30304M (1) | Y30304M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.36
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30304; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 16.25MM Width; Single Row
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
装配件宽度
0.64 英寸 | 16.25 毫米