登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LM300849-9X102

31318M

TIM 31318M ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31318; 3.543" Bore; 7.48" Outside Diameter; 1.831" Width; Single Row

制造商部件号

31318M

BDI部件号

23949946

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171516
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
31318
装配件号
90KM1
装配组件
X31318M (1) | Y31318M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
12.79
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31318; 3.543" Bore; 7.48" Outside Diameter; 1.831" Width; Single Row
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
装配件宽度
1.831 英寸 | 46.5 毫米