登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

29675-99401

DUPLICATE 1424494 DO NOT USE

重复 1424494 不使用 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 28MM Width; Single Row

制造商部件号

33207

BDI部件号

23949952

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.44
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33207
装配件号
90KA1
装配组件
X33207M (1) | Y33207M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.15
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 28MM Width; Single Row
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
装配件宽度
1.102 英寸 | 28 毫米