登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NUTR 50 A

INA PWTR40-2RS-XL

INA PWTR40-2RS-XL ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

PWTR40-2RS

BDI部件号

15087141

价格(不含税不含运费)
¥319.00 / 套
¥932.00 / 套

订购量

库存:
26
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.785
UNSPSC
31171530
EAN条码
4012802605129
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | With Inner Ring | Contact Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
PWTR402RS
重量/磅
1.799
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
滚轮宽
1.181英寸 | 30毫米
滚轮直
3.15英寸 | 80毫米