登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

INA 81108TV

INA 81108TV

INA 81108-TV ; 轴承/推力滚子轴承

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 40MM Bore 1; 42MM Bore 2; 60MM Outside Diameter; 13MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

81108-TV

BDI部件号

18316136

价格(不含税不含运费)
¥131.00 / 套
¥377.00 / 套

订购量

库存:
10
全球库存:
BDI - 墨西哥 6
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.108
UNSPSC
31171507
EAN条码
4012802030778
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
0.23149
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 40MM Bore 1; 42MM Bore 2; 60MM Outside Diameter; 13MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径1
1.575 英寸 | 40 毫米
高度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径2
1.654 英寸 | 42 毫米