登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

K81111-TV

K81111-TV

INA K81111-TV ; 轴承/滚针轴承

Thrust Cylindrical Roller Assembly; 55MM Bore 1; 55MM Bore 2; 78MM Outside Diameter; 6MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

K81111-TV

BDI部件号

1174389

价格(不含税不含运费)
¥129.00 / 套
¥364.00 / 套

订购量

库存:
22
全球库存:
BDI -   2
BDI - 美国 2
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.058
UNSPSC
31171500
EAN条码
4012802369182
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
制造商货号
K81111TN
重量/磅
0.099
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 55MM Bore 1; 55MM Bore 2; 78MM Outside Diameter; 6MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径2
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.071 英寸 | 78 毫米
孔径1
2.165 英寸 | 55 毫米
高度
0.236 英寸 | 6 毫米