登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TRD-4458

KOYO TRC-1220

KOYO TRC-1220 ; 紧固件/垫圈

Thrust Bearing Washer; 3/4" Bore 1; 3/4" Bore 2; 1-1/4" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

制造商部件号

TRC-1220

BDI部件号

1407979

价格(不含税不含运费)
¥17.00 / 套
¥38.00 / 套

订购量

库存:
100
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 3
BDI - 匈牙利 3
BDI - 罗马尼亚 3
BDI - 加拿大 5
BDI - 美国 42
品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.009
UNSPSC
31171500
EAN条码
0605790214387
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
TRC-1220
重量/磅
0.021
详细描述
Thrust Bearing Washer; 3/4" Bore 1; 3/4" Bore 2; 1-1/4" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
高度
0.092 英寸 | 2.337 毫米
孔径1
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径2
0.75 英寸 | 19.05 毫米