登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6309 M P/5 C/2

618/1320-M

FAG 618/1320-M

Single Row Ball Bearing; 1320MM Bore; 1600MM Outside Diameter; 122MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

618/1320-M

BDI部件号

1148982

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
506.0
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
618/1320-M
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1320MM Bore; 1600MM Outside Diameter; 122MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
62.992 英寸 | 1600 毫米
孔径
51.969 英寸 | 1320 毫米
外圈宽度
4.803 英寸 | 122 毫米