登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HC6330M-C3 O-11 26640

618/1400-M

FAG 618/1400-M

Single Row Ball Bearing; 1400MM Bore; 1700MM Outside Diameter; 132MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

618/1400-M

BDI部件号

1148983

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
648.3
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
618/1400-M
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1400MM Bore; 1700MM Outside Diameter; 132MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
55.118 英寸 | 1400 毫米
外圈宽度
5.197 英寸 | 132 毫米
外径
66.929 英寸 | 1700 毫米