登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6216ZZ

6212-ZZCM

NSK 6212ZZCM ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6212-ZZCM

BDI部件号

15073280

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 波兰 3
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.783
UNSPSC
31171504
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
Special
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.7265
详细描述
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米