登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

538367D

EBC R14

EBC R14 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

R14

BDI部件号

18151814

价格(不含税不含运费)
¥9.00 / 套
¥28.00 / 套

订购量

库存:
4
全球库存:
BDI - 墨西哥 19
BDI - 加拿大 725
BDI - 美国 19
品牌
制造商名称
EBC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.071
UNSPSC
31171504
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.157
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米