登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

R20 2RS

62302-A-2RSR

FAG 62302-A-2RSR ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

62302-A-2RSR

BDI部件号

1150393

价格(不含税不含运费)
¥36.00 / 套
¥111.00 / 套

订购量

库存:
76
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.106
UNSPSC
31171504
EAN条码
4012802330533
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cartridge Type
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
62302.2RSR
重量/磅
0.251
详细描述
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米