登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

63/22DDU

6806DD

NSK 6806DD ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

NSK 6806DD

BDI部件号

1413055

价格(不含税不含运费)
¥19.00 / 套
¥147.00 / 套

订购量

库存:
131
全球库存:
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171504
EAN条码
0029176425721
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6806DD
重量/磅
0.02
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米