登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6028 C3

FAG 6300

FAG 6300-B-SNZ1 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6300-B-SNZ1

BDI部件号

1411097

价格(不含税不含运费)
¥6.00 / 套
¥19.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 6
BDI - 匈牙利 6
BDI - 罗马尼亚 6
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.053
UNSPSC
31171504
EAN条码
4012802344219
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6300
重量/磅
0.117
详细描述
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米