登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

61988 MA

HC6232M-C3 O-11 27157

BARDEN HC6232M-C3 O-11 27157

Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 290MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

HC6232M-C3 O-11 27157

BDI部件号

1158380

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.67
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hybrid Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
14.7
详细描述
Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 290MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外圈宽度
1.89 英寸 | 48 毫米