登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

W 628/7-2Z

TIM 6314-ZZ

TIM 6314-ZZ ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6314-ZZ

BDI部件号

1425002

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 2
BDI - 匈牙利 3
BDI - 罗马尼亚 2
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.52
UNSPSC
31171504
EAN条码
0087796294264
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
5.907
详细描述
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
外圈宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米