登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6314-S1-C4

TIM 6315

TIM 6315 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6315

BDI部件号

1348230

价格(不含税不含运费)
¥122.00 / 套
¥349.00 / 套

订购量

库存:
9
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.02
UNSPSC
31171504
EAN条码
0087796295865
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
6.668
详细描述
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
外圈宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米