登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C100HCUL O-11

C100HCUL O-11

BARDEN C100HCUL O-11

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Ceramic Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing

制造商部件号

C100HCUL O-11

BDI部件号

22387537

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.019
UNSPSC
31171531
EAN条码
4054364967833
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
法兰
No
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承套材料
Steel
滚道类型
1 Rib Outer Ring
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Spindle Bearing | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | Chrome Plated Ring | Textile Laminated Cage
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
C100HCUL
制造商内部编号
60682060
重量/磅
0.05
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Ceramic Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
内圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米