登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NSK 7900CTYNSULP4

NSK 7900CTYNSULP4

NSK 7900CTYNSULP4 ; 轴承/角接触球轴承

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Inner Race Width; 6MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Polyamide Cage Material; 1 (Single) Bearing

制造商部件号

7900 CTYNSULP4

BDI部件号

20078323

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171531
EAN条码
0029176712418
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
法兰
No
材料 - 滚珠
Steel
轴承套材料
Steel
滚道类型
1 Rib Outer Ring
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7900CTYNSULP4
重量/磅
0.022
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Inner Race Width; 6MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Polyamide Cage Material; 1 (Single) Bearing
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
内圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
外圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米