token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

51124 M

51320 M P/5

CONSOLIDATED BEARING 51320 M P/5

Thrust Ball Bearing; 100MM Bore 1; 103MM Bore 2; 170MM Outer Diameter; 55MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 5 | ISO P5 Precision

制造商部件号

51320 M P/5

BDI部件号

216325

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.64
UNSPSC
31171552
EAN条码
0644075192712
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51320 M P/5
重量/磅
11.3
详细描述
Thrust Ball Bearing; 100MM Bore 1; 103MM Bore 2; 170MM Outer Diameter; 55MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 5 | ISO P5 Precision
孔径1
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径2
4.055 英寸 | 103 毫米
高度
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米