登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

N-3217-A

N-3217-A

TIMKEN N-3217-A

Thrust Ball Bearing; 1397.33MM Bore 1; 1400.556MM Bore 2; 1650.87MM Outer Diameter; 233.375MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

N-3217-A

BDI部件号

1367134

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.535
UNSPSC
31171552
EAN条码
0087796235694
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | Angular Contact
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
N-3217-A
重量/磅
1392
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1397.33MM Bore 1; 1400.556MM Bore 2; 1650.87MM Outer Diameter; 233.375MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
55.013 英寸 | 1397.33 毫米
高度
9.188 英寸 | 233.375 毫米
孔径2
55.14 英寸 | 1400.556 毫米
外径
64.995 英寸 | 1650.87 毫米