登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

0-12

51405

FAG 51405 ; 轴承/推力球轴承

Thrust Ball Bearing; 25MM Bore 1; 27MM Bore 2; 60MM Outer Diameter; 24MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

FAG 51405

BDI部件号

1145020

价格(不含税不含运费)
¥104.00 / 套
¥212.00 / 套

订购量

库存:
40
全球库存:
BDI -   2
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.317
UNSPSC
31171507
EAN条码
4012801016575
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51405
制造商内部编号
60043994
重量/磅
0.8
详细描述
Thrust Ball Bearing; 25MM Bore 1; 27MM Bore 2; 60MM Outer Diameter; 24MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径2
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径1
0.984 英寸 | 25 毫米
高度
0.945 英寸 | 24 毫米