登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HSS7011-C-T-P4S-UL

HSS7011-C-T-P4S-UL

FAG HSS7011-C-T-P4S-UL ; 轴承/角接触球轴承

Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 18MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

HSS7011-C-T-P4S-UL

BDI部件号

1159122

价格(不含税不含运费)
¥1,615.00 / 套
¥4,166.00 / 套

订购量

库存:
6
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.405
UNSPSC
31171531
EAN条码
4012801490115
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 18MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米