登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NSK 35BNR10HTDUELP4Y

NSK 35BNR10HTDUELP4Y

NSK 35BNR10HTDUELP4Y ; 轴承/双列角接触球轴承

Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Universal Mounting Arrangement

制造商部件号

35BNR10HTDUELP4Y

BDI部件号

21737130

价格(不含税不含运费)
¥1,262.00 / 套
¥3,482.00 / 套

订购量

库存:
3
全球库存:
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.31
UNSPSC
31171500
EAN条码
0029176646850
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
18 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.725
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Universal Mounting Arrangement
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米