登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1313 EKTN9

1216-K-TVH-C3

FAG 1216-K-TVH-C3 ; 轴承/调心球轴承

Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Tapered Adapter Mount; 140MM Outside Diameter; 26MM Inner Race Width; 26MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

制造商部件号

FAG 1216-K-TVH-C3

BDI部件号

1138554

价格(不含税不含运费)
¥261.00 / 套
¥827.00 / 套

订购量

库存:
40
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.64
UNSPSC
31171532
EAN条码
4012801184090
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-316
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1216-K-TVH-C3
制造商内部编号
60372521
重量/磅
3.616
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Tapered Adapter Mount; 140MM Outside Diameter; 26MM Inner Race Width; 26MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
内圈宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
外圈宽度
1.024 英寸 | 26 毫米