登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

7308 BECBM

719/1400-MPB

FAG 719/1400-MPB

Angular Contact Ball Bearing; 1400MM Bore; 1820MM Outside Diameter; 185MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

719/1400-MPB

BDI部件号

1151571

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 1400MM Bore; 1820MM Outside Diameter; 185MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
55.118 英寸 | 1400 毫米
外径
71.654 英寸 | 1820 毫米
宽度
7.283 英寸 | 185 毫米