登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3308-BD-XL-TVH

3308-BD-XL-TVH

FAG 3308-BD-XL-TVH ; 轴承/角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3308-BD-XL-TVH

BDI部件号

19408971

价格(不含税不含运费)
¥244.00 / 套
¥710.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
BDI -   1
BDI - 墨西哥 7
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.97
UNSPSC
31171531
EAN条码
4012802410969
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Snap Type Cage | Rolling Element Riding
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米