登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TB-031

TB-031

TORQUE TRANSMISSION TB-031

Thrust Ball Bearing; 5/16" Bore 1; 5/16" Bore 2; 5/8" Outer Diameter; 0.196" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

TB-031

BDI部件号

21461248

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TORQUE TRANSMISSION LTD.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171552
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
0.19" Minimum Bearing Height | Light Weight Nylon Retainer | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
详细描述
Thrust Ball Bearing; 5/16" Bore 1; 5/16" Bore 2; 5/8" Outer Diameter; 0.196" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径2
0.313 英寸 | 7.95 毫米
高度
0.196 英寸 | 4.978 毫米
孔径1
0.313 英寸 | 7.95 毫米