登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TB-050

TB-050

TORQUE TRANSMISSION TB-050

Thrust Ball Bearing; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 15/16" Outer Diameter; 0.253" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

TB-050

BDI部件号

21461250

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TORQUE TRANSMISSION LTD.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.09
UNSPSC
31171552
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
0.245" Minimum Bearing Height | Light Weight Nylon Retainer | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 15/16" Outer Diameter; 0.253" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径2
0.5 英寸 | 12.7 毫米
高度
0.253 英寸 | 6.426 毫米