token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

AMPS5203

BZPS5207

REXNORD BZPS5207

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

BZPS5207

BDI部件号

18142688

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
14.528
UNSPSC
31171511
EAN条码
0698210905415
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5207U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | 1 Open and 1 Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
BZPS5207
制造商内部编号
6890541
重量/磅
25.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓实际中心
8.3英寸 | 210.8毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米