登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PSHEY20-XL-N

INA PSHEY35N

INA PSHEY35N ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PSHEY35-N

BDI部件号

15048851

价格(不含税不含运费)
¥185.00 / 套
¥556.00 / 套

订购量

库存:
3
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.2
UNSPSC
31171511
EAN条码
4012802807790
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GAY35NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PSHEY35
重量/磅
3.374
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.2 英寸 | 81.3 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
螺栓实际中心
3.3英寸 | 84毫米
内圈长
1.378英寸 | 35毫米