登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P2B-GTMAH-207 MOD

DODGE P2B-GTM-115 (129223)

DODGE P2B-GTM-115 -129223 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-GTM-115

BDI部件号

260282

价格(不含税不含运费)
¥709.00 / 套
¥1,689.00 / 套

订购量

库存:
4
全球库存:
BDI - 美国 7
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.706
UNSPSC
31171511
EAN条码
0782475880126
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GTM-115
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Thin Wall
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-GTM-115
制造商内部编号
129223
重量/磅
12.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
6.375 英寸 | 161.925 毫米
内圈长
1.922英寸 | 48.819毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
最大螺栓间距
7.438 英寸 | 188.925 毫米