登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SKF TU45TF

SKF TU45TF

SKF TU45TF ; 轴承/带座轴承

Take Up Bearing Only; 45MM Bore; 17.5MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 209-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

TU 45 TF

BDI部件号

1420533

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 斯洛伐克 4
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.35
UNSPSC
31171533
EAN条码
7316577058775
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
YAR 209-2F
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
5.071
详细描述
Take Up Bearing Only; 45MM Bore; 17.5MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 209-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
4.016 英寸 | 102 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
槽宽
0.689 英寸 | 17.5 毫米